Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Do II 16A gyors bizt betét 002054 - 0074621501

MásolásMásolás
KVGY - Do II  16A gyors bizt betét 002054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002054

Gyártói cikkszám

0074621501

Gyártói típuskód

Do II 16A

Méret:

DII

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

gyors

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

egyéb

Színkód:

nélkül

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 60x40mm tetővel 2m fehér