Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Do II 20A gyors bizt betét SN023288 - 0074621601

MásolásMásolás
KVGY - Do II  20A gyors bizt betét SN023288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023288

Gyártói cikkszám

0074621601

Gyártói típuskód

Do II 20A

Méret:

DII

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

gyors

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul 110/230V