KVGY - Dol II 10A lomha bizt betét 002063 - 0074622401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - DII
Névleges áram - 10 A
Kioldási karakterisztika - lomha
Névleges feszültség - 500 V
Rendeltetés - egyéb
Csomagolás és feltételek
250 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002063
Gyártói cikkszám
0074622401
Gyártói típuskód
Dol II 10A
Méret:
DII
Névleges áram:
10 A
Kioldási karakterisztika:
lomha
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
egyéb
Színkód:
nélkül
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Dol II 10A lomha bizt betét