KVGY - Dol II 16A lomha bizt betét 002064 - 0074622501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - DII
Névleges áram - 16 A
Kioldási karakterisztika - lomha
Névleges feszültség - 500 V
Rendeltetés - egyéb
Csomagolás és feltételek
250 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002064
Gyártói cikkszám
0074622501
Gyártói típuskód
Dol II 16A
Méret:
DII
Névleges áram:
16 A
Kioldási karakterisztika:
lomha
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
egyéb
Színkód:
nélkül
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Dol II 16A lomha bizt betét