Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Dol II 25A lomha bizt betét 002066 - 0074622701

MásolásMásolás
KVGY - Dol II  25A lomha bizt betét 002066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002066

Gyártói cikkszám

0074622701

Gyártói típuskód

Dol II 25A

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

lomha

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

egyéb

Színkód:

nélkül

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Dol II 25A lomha bizt betét