Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Dol II 2A lomha bizt betét 002060 - 0074622101

MásolásMásolás
KVGY - Dol II   2A lomha bizt betét 002060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 2 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002060

Gyártói cikkszám

0074622101

Gyártói típuskód

Dol II 2A

Méret:

DII

Névleges áram:

2 A

Kioldási karakterisztika:

lomha

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

egyéb

Színkód:

nélkül

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü I könyök 29