Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Dol III 35A lomha bizt betét 002067 - 0074632114

MásolásMásolás
KVGY - Dol III  35A lomha bizt betét 002067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 35 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Rendeltetés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002067

Gyártói cikkszám

0074632114

Gyártói típuskód

Dol III 35A

Méret:

DIII

Névleges áram:

35 A

Kioldási karakterisztika:

lomha

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

egyéb

Színkód:

nélkül

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Dol III 35A lomha bizt betét