KVGY - Hengeres 10x38mm 20A aM motorvédő bizt betét GT13321 - 0074692190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 500 V
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13321
Gyártói cikkszám
0074692190
Gyártói típuskód
CH- 10 20A aM
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
500 V
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Hengeres 10x38mm 20A aM motorvédő bizt betét