KVGY - Hengeres 10x38mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét K00310 - 0074691120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00310
Gyártói cikkszám
0074691120
Gyártói típuskód
CH- 10 2A gG
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Hengeres 10x38mm 2A gL/gG vezvédő bizt betét