KVGY - Hengeres 14x51mm 12A gL/gG vezvédő bizt betét K00324 - 0074691370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 12 A
Névleges feszültség - 690 V
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00324
Gyártói cikkszám
0074691370
Gyártói típuskód
CH- 14 12A gG
Névleges áram:
12 A
Névleges feszültség:
690 V
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Hengeres 14x51mm 12A gL/gG vezvédő bizt betét