Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Hengeres 14x51mm 40A aM motorvédő bizt betét GT13326 - 0074692310

MásolásMásolás
KVGY - Hengeres 14x51mm  40A aM motorvédő bizt betét GT13326

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13326

Gyártói cikkszám

0074692310

Gyártói típuskód

CH- 14 40A aM

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Hengeres 14x51mm 40A aM motorvédő bizt betét