Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Hengeres 14x51mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét B00372 - 0074691420

MásolásMásolás
KVGY - Hengeres 14x51mm   40A gL/gG vezvédő bizt betét B00372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Méret - 14x51 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00372

Gyártói cikkszám

0074691420

Gyártói típuskód

CH-14 40A gG

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Méret:

14x51 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Hengeres 14x51mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét