KVGY - Hengeres 14x51mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét K00320 - 0074691330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 690 V
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00320
Gyártói cikkszám
0074691330
Gyártói típuskód
CH- 14 4A gG
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
690 V
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Hengeres 14x51mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét