KVGY - Hengeres 14x51mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét K08007 - 0074691430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K08007
Gyártói cikkszám
0074691430
Gyártói típuskód
CH- 14 50A gG
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Hengeres 14x51mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét