Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Hengeres 22x58mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét K00329 - 0074691510

MásolásMásolás
KVGY - Hengeres 22x58mm  20A gL/gG vezvédő bizt betét K00329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00329

Gyártói cikkszám

0074691510

Gyártói típuskód

CH- 22 20A gG

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

690 V

Hengeres 22x58mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét