KVGY - Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét K00334 - 0074691560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00334
Gyártói cikkszám
0074691560
Gyártói típuskód
CH- 22 63A gG
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét