Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Hengeres 22x58mm 80A aM motorvédő bizt betét GT13329 - 0074692400

MásolásMásolás
KVGY - Hengeres 22x58mm  80A aM motorvédő bizt betét GT13329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13329

Gyártói cikkszám

0074692400

Gyártói típuskód

CH- 22 80A aM

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

80 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Hengeres 22x58mm 80A aM motorvédő bizt betét