KVGY - Hengeres 8,5x31,5mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét K08738 - 0074691030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 400 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K08738
Gyártói cikkszám
0074691030
Gyártói típuskód
CH- 8 6A gG
Méret:
egyéb
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
400 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Hengeres 8,5x31,5mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét