KVGY - vDo 10A gyors bizt betét 002039 - 0074611402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Névleges áram - 10 A
Kioldási karakterisztika - gyors
Névleges feszültség - 500 V
Rendeltetés - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002039
Gyártói cikkszám
0074611402
Gyártói típuskód
vDo 10A
Méret:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Kioldási karakterisztika:
gyors
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
egyéb
Színkód:
nélkül
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz fedél átm.: 65mm