KVGY - vDol 10A lomha bizt betét 002046 - 0074612402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Névleges áram - 10 A
Kioldási karakterisztika - lomha
Névleges feszültség - 500 V
Rendeltetés - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002046
Gyártói cikkszám
0074612402
Gyártói típuskód
VDol 10A
Méret:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Kioldási karakterisztika:
lomha
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
egyéb
Színkód:
nélkül
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDol 10A lomha bizt betét