KVGY - vDol 25A lomha bizt betét 002049 - 0074612702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Névleges áram - 25 A
Kioldási karakterisztika - lomha
Névleges feszültség - 500 V
Rendeltetés - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002049
Gyártói cikkszám
0074612702
Gyártói típuskód
VDol 25A
Méret:
egyéb
Névleges áram:
25 A
Kioldási karakterisztika:
lomha
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
egyéb
Színkód:
nélkül
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDol 25A lomha bizt betét