LAPP-KÁBEL - LCC-2/12 Tömszelence M12 gégecsőhöz,fém G66671 - 61804712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 10.2 mm
Külső átmérő - 14 mm
Hajlítási sugár, statikus - 30 mm
Köpeny anyaga 1. réteg - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66671
Gyártói cikkszám
61804712
Gyártói típuskód
LCC-2/12
Anyag:
acél
Belső átmérő:
10.2 mm
Külső átmérő:
14 mm
Hajlítási sugár, statikus:
30 mm
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC
Szín:
fekete
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-70 °C
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Felület:
egyéb
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; LAPP-KÁBEL ; LCC-2/12 Tömszelence M12 gégecsőhöz,fém