LAPP-KÁBEL - LiYCY 25x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke G72386 - 0034525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezető felület - fényes
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 25
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774714219
Sonepar cikkszám
G72386
Gyártói cikkszám
0034525
Gyártói típuskód
LiYCY 25x0.34
Vezető felület:
fényes
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
25
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
11.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C