LAPP-KÁBEL - SILVYN LCC-2 16/13x17 BK Fém gégecső burkolattal, lépésálló fekete G66668 - 61804722
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 13 mm
Külső átmérő - 17 mm
Hajlítási sugár, statikus - 40 mm
Köpeny anyaga 1. réteg - PVC
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773200430
Sonepar cikkszám
G66668
Gyártói cikkszám
61804722
Gyártói típuskód
SILVYN® LCC-2 16/13X17 BK 30M
Anyag:
acél
Belső átmérő:
13 mm
Külső átmérő:
17 mm
Hajlítási sugár, statikus:
40 mm
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC
Szín:
fekete
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-70 °C
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Felület:
egyéb
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; SILVYN LCC-2 16/13x17 BK Gégecső lépésálló LCC-2/16 M16 fémbetétes fekete