Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SM-M 25x1,5 Tömszelence M25 ellenanya fém, sárgaréz nikkelezett GT02924 - 52103030

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINDICHT SM-M 25x1,5 Tömszelence M25 ellenanya fém, sárgaréz nikkelezett GT02924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Anyag - fém

  • Forma - hatszögletű

  • Anyag minősége - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02924

Gyártói cikkszám

52103030

Gyártói típuskód

SKINDICHT SM-M 25x1,5 anya

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Anyag:

fém

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

sárgaréz

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; SKINDICHT SM-M 25x1,5 anya Tömszelence M25 ellenanya fém SM