LAPP-KÁBEL - SKINTOP CLICK M16 RAL 7035 LGY Tömszelence M16 műa SKINTOP CLICK IP68 GT28910 - 53112686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Kulcsméret - 19 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28910
Gyártói cikkszám
53112686
Gyártói típuskód
SKINTOP CLICK M16 RAL 7035 LGY
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Kulcsméret:
19 mm
Hatszög élmérete:
22 mm
Kábelátmérőhöz:
5-9 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Nyílásba beakadó:
Igen
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Nem
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem