LAPP-KÁBEL - SM-M32X1,5 Tömszelence M32 ellenanya fém SM GT02927 - 52103040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - fém
Forma - hatszögletű
Anyag minősége - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02927
Gyártói cikkszám
52103040
Gyártói típuskód
SM-M32X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
fém
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
sárgaréz
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; SM-M32X1,5 Tömszelence M32 ellenanya fém SM