Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD 14x0,14 Adatátviteli kábel, extra hajlékony 14x0,14 mm2 SN007687 - 0027846

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD 14x0,14 Adatátviteli kábel, extra hajlékony 14x0,14  mm2 SN007687

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezető felület - fényes

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 14

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774733968

Sonepar cikkszám

SN007687

Gyártói cikkszám

0027846

Gyártói típuskód

UNITRONIC FD 14x0,14

Vezető felület:

fényes

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

14

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő kb.:

6.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC FD 14x0,14 Adatátviteli kábel, extra hajlékony 14x0,14 mm2