LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,34 Adatátviteli kábel árnyékolt GT47799 - 0034047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezető felület - fényes
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 8
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774741666
Sonepar cikkszám
GT47799
Gyártói cikkszám
0034047
Gyártói típuskód
UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,34
Vezető felület:
fényes
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
8
Sodort erek:
párok
Érszigetelés specifikálása:
PE
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
9.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C