Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x0,5 mm2 SN014815 - 0035810

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x0,5 mm2 SN014815

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Köpeny színe - szürke

  • Sodort erek - párok

  • Árnyékolás a sodrat felett - fonat

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014815

Gyártói cikkszám

0035810

Gyártói típuskód

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Köpeny színe:

szürke

Sodort erek:

párok

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Érszigetelés:

PVC

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x0,5 mm2