LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt 4x2x0,25 mm2 GT83328 - 0035802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Köpeny színe - szürke
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fonat
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774717074
Sonepar cikkszám
GT83328
Gyártói cikkszám
0035802
Gyártói típuskód
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Köpeny színe:
szürke
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Érszigetelés:
PVC
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt 4x2x0,25 mm2