LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYY 3x1 Adatátviteli kábel 3x1 mm2 GT80852 - 0028703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezető felület - fényes
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774710174
Sonepar cikkszám
GT80852
Gyártói cikkszám
0028703
Gyártói típuskód
UNITRONIC LiYY 3x1
Vezető felület:
fényes
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
PVC
Érjelölés:
szín
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nélkül
Árnyékolás a sodrat felett:
nélkül
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
5.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C