Led Lenser - Elemlámpa fejlámpa 350lm 4xAA több funkciós SN022221 - H14R-2-7299-R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022221
Gyártói cikkszám
H14R-2-7299-R
Gyártói típuskód
LED LENSER H14.2 - 7299
A H-széria legerősebb modellje. A H14R.2 új fejlesztésű, kiemelkedő fényerővel rendelkező feltölthető fejlámpa, mely választhatóan normál elemekkel is üzemeltethető. Univerzális tartóeleme további rögzítési lehetőségeket is nyújt. Rendkívüli fényereje mellett környezetbarát energiaelve meggyőző érv. A Ledlenser H14R.2 fejlesztése során figyelembe vettük a felhasználók és a szakemberek javaslatait. Az innovatív forgókapcsolós koncepció minden eddiginél kényelmesebb kezelést tesz lehetővé, az USB-kábellel kötetlenebbé vált a töltés, a pótakkumulátoroknak köszönhetően pedig szinte tetszőleges mértékben meghosszabbítható az üzemidő. Fényrajzolata és óriási, akár 1000 lumenes1 fényereje szempontjából a Ledlenser fejlámpák élmezőnyéhez tartozik. Teljesítmény - nagy teljesítmény minden helyzetre Alacsony fokozat - takarékos, hosszú üzemidejű, vakításmentes fény olvasáshoz és munkavégzéshez Boost - maximális teljesítmény és nagyobb fényerő rövid ideig Villogás - fényjelek automatikus, rendszeres időközönként való kibocsátása Kapcsolás Forgatással, gombnyomással vagy mindkét módon – így kapcsold be a Ledlenser lámpádat: Kapcsoló - lámpafejen lévő kapcsoló egykezes használathoz Multifunkciós kapcsoló - multifunkciós kapcsoló az egyes fényfunkciók gyors és egyszerű használatához Különleges funkciók Az aktuális Ledlenser modell különlegessége: Hátsó fény - piros hátsó lámpa, amelynek köszönhetően hátulról is látható maradsz Zár - megakadályozza a lámpa véletlenszerű bekapcsolását Dimmelhető - a fényerő fokozatmentes szabályozása LED LED-konfiguráció: 1 x Xtreme LED Fényerő: MAX. 1000 lm - MIN. 60 lm Hatótávolság: MAX. 300 m - MIN. 70 m Üzemidő: MAX. 35 ó - MIN. 6 ó Elem/akkumulátor; lámpatest Elem/akkumulátor : 1 x 2x18650 Battery Pack 3.7V Kapacitás: 216.28 Wh Vízállóság: IPX4 Tölthető-e: Igen Méret és tömeg Fejátmérő: 37 mm Tömeg: 340 g