Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Led Lenser - Elemlámpa kézilámpa 200lm 2XAA P6.2 SN096753 - 9606

MásolásMásolás
Led Lenser - Elemlámpa kézilámpa 200lm 2XAA P6.2 SN096753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Elem fajtája - ceruza

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4029113960656

Sonepar cikkszám

SN096753

Gyártói cikkszám

9606

Gyártói típuskód

P6-2-9606TIB

Kivitel:

rúdlámpa

Feltölthető:

Nem

Elem fajtája:

ceruza

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Elemet tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

163 mm

Anyag:

alumínium

Elemek száma:

2

Fényforrással:

Igen

Elemlámpa kézilámpa 200lm 2XAA P6.2