LEDVANCE - Adapter DALI HIGHBAY SN094346 - 774132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 139 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 118 mm
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094346
Gyártói cikkszám
774132
Gyártói típuskód
DALI HIGHBAY ADAPTER
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
139 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
118 mm
Magasság:
37 mm
Adapter DALI HIGHBAY