LEDVANCE - Áramsín 5x2,5 1500mm IP20 SN143781 - 354753
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1500 mm
Kivitel - egyéb
Szín - fehér
Védettség - IP20
Huzalerek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075354753
Sonepar cikkszám
SN143781
Gyártói cikkszám
354753
Gyártói típuskód
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P E 1X
Hosszúság:
1500 mm
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Igen
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Igen
Szélesség:
70.2 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Érintésvédelem:
I
Összekötő erek keresztmetszete:
1.5 mm2
Magasság:
38.8 mm
Áramsín 5x2,5 1500mm IP20