LEDVANCE - Áramsín végzáró 1 KRT. TART. 3 CSOMAG AMI 3 DB SN089198 - 100411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 12 mm
Szélesség - 67 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089198
Gyártói cikkszám
100411
Gyártói típuskód
TruSys End Cap Energy Rail
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
12 mm
Szélesség:
67 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
47 mm
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Áramsín végzáró