Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 10W 3000K 600lm 557mm állítható IP20 SN113825 - 4058075227972

MásolásMásolás
LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 10W 3000K 600lm 557mm állítható IP20 SN113825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - nélkül

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113825

Gyártói cikkszám

4058075227972

Gyártói típuskód

Ledvance Linear LED Turn 10W 3000K 600lm 557mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Anyag:

alumínium

Ház színe:

ezüst

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

10 W

Effektív fényáram:

620 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Szélesség:

60 mm

Magasság / mélység:

24 mm

Hosszúság:

1500 mm

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

lapos csatlakozó

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Bútorvilágító LED-es 10W 3000K 600lm 557mm állítható IP20