Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 1200mm 14W 3000K 1400lm IP20 SN089758 - 106154

MásolásMásolás
LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 1200mm 14W 3000K 1400lm IP20 SN089758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 14 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1400 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089758

Gyártói cikkszám

106154

Gyártói típuskód

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

14 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1400 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK03

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

1173 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

28 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

36 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek - Bútorvilágító LED-es 1200mm 14W 3000K 1400lm IP20