LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 1500mm 25W 4000K 2500lm IP20 SN088154 - 106376
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 25 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Effektív fényáram - 2500 lm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088154
Gyártói cikkszám
106376
Gyártói típuskód
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K
Rendszer teljesítmény:
25 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Effektív fényáram:
2500 lm
Hosszúság:
1473 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
24 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
nélkül
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés DSI:
Nem
Magasság / mélység:
36 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Pólusszám:
3
Dimmelés Zigbee:
Nem
Névleges áram:
115-115 mA
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.9