Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 300mm 4W 3000K 400lm IP20 SN020984 - 000247

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 4 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 400 lm

  • Hosszúság - 313 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020984

Gyártói cikkszám

000247

Gyártói típuskód

LINEAR LED 300 4W/3000K 230V

Rendszer teljesítmény:

4 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

400 lm

Hosszúság:

313 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

28 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

36 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Névleges áram:

17-17 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Bútorvilágító LED-es 300mm 4W 3000K 230V IP20