Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 600mm 10W 4000K 1000lm IP20 SN092299 - 106291

MásolásMásolás
LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 600mm 10W 4000K 1000lm IP20 SN092299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Effektív fényáram - 1000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092299

Gyártói cikkszám

106291

Gyártói típuskód

LN COMP HO 600 10 W 4000 K

Rendszer teljesítmény:

10 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Effektív fényáram:

1000 lm

Hosszúság:

573 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

24 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

nélkül

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés DSI:

Nem

Magasság / mélység:

36 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Pólusszám:

3

Dimmelés Zigbee:

Nem

Névleges áram:

130-130 mA

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Teljesítményfaktor:

0.5

Bútorvilágító LED-es 600mm 10W 4000K 1000lm IP20