Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 900mm 12W 3000K 1200lm IP20 SN088426 - 106192

MásolásMásolás
LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 900mm 12W 3000K 1200lm IP20 SN088426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - nélkül

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088426

Gyártói cikkszám

106192

Gyártói típuskód

LN COMP SWITCH 900 12W/3000K

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

83-83 mA

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Kapcsolóval:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Rendszer teljesítmény:

12 W

Effektív fényáram:

1200 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

28 mm

Magasság / mélység:

36 mm

Hosszúság:

873 mm

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Pólusszám:

2

Csatlakozási mód:

egyéb

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító LED-es 900mm 12W 3000K 1200lm 230V IP20