LEDVANCE - Csarnokvil 155W LED-es 22000lm 4000K 110° IP65/IK08 SN131617 - 452381
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívüli
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Alkalmas mellék világítótesthez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075452381
Sonepar cikkszám
SN131617
Gyártói cikkszám
452381
Gyártói típuskód
HB 155 W 4000 K 110DEG IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fekete
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
fókusz lencse
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
80000 h
Védettség:
IP65
Ütésállóság:
IK08
Labdadobástól védett:
Igen
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30--30 °C
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Lámpateljesítmény:
155-155 W
Rendszer teljesítmény:
155 W
Effektív fényáram:
22000 lm
Lámpa fényhasznosítás:
142 lm/W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.95
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Magasság / mélység:
140 mm
Külső átmérő:
321 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
3
Védőborítással:
Igen