LEDVANCE - Csarnokvil 155W LED-es 22000lm 4000K IP65/IK08 DALI SN089213 - 130678/097728
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 22000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 155 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 80000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089213
Gyártói cikkszám
130678/097728
Gyártói típuskód
HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK
Effektív fényáram:
22000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
155 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
80000 h
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés DALI:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
fekete
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpateljesítmény:
155-155 W
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
EVG
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényelosztó:
nélkül
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
360 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30-0 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Hosszúság:
360 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
360 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Reflektor:
egyéb
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.9
Magasság / mélység:
131 mm
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Pólusszám:
5
Védőborítással:
Igen