Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Csarnokvil 200W LED-es 23000lm 6500K IP65/IK08 SN057907 - 811058

MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvil 200W LED-es 23000lm 6500K IP65/IK08 SN057907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 23000 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Rendszer teljesítmény - 200 W

  • Védettség - IP65

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057907

Gyártói cikkszám

811058

Gyártói típuskód

HighBay LED 200W/6500K

Effektív fényáram:

23000 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Rendszer teljesítmény:

200 W

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Ház színe:

fekete

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtető:

EVG

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság:

IK08

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

380 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

159 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny sülly spot 35W Gx5,3foglalat alu négyzet