Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Csarnokvilágító 147W LED-es 22000lm 4000K 110° IP65/IK08 SN146637 - 692794

MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvilágító 147W LED-es 22000lm 4000K 110° IP65/IK08 SN146637

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 22000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 147 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 80000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075692794

Sonepar cikkszám

SN146637

Gyártói cikkszám

692794

Gyártói típuskód

HB P 147W 840 110DEG IP65

Effektív fényáram:

22000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

147 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

80000 h

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Lámpa fényhasznosítás:

150 lm/W

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

nélkül

Alkalmas fényforrások számához:

0

Lámpateljesítmény:

147-147 W

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Működtető:

EVG

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Névleges áram:

660-660 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényelosztó:

nélkül

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Hosszúság:

1500 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Külső átmérő:

321 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Torzulási faktor (THD):

20

Teljesítményfaktor:

0.95

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Magasság / mélység:

152 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Védőborítással:

Igen

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

3

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

6

Csarnokvilágító 147W LED-es 22000lm 4000K 110° IP65/IK08