LEDVANCE - Csarnokvilágító 165W LED-es 22000lm 4000K 70° IP65/IK08 SN092664 - 074361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 22000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 165 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092664
Gyártói cikkszám
074361
Gyártói típuskód
HighBayLED 165W/4000K 70DEG IP65
Effektív fényáram:
22000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
165 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
100-240 V
Ház színe:
fekete
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
nélkül
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpateljesítmény:
165-165 W
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
EVG
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényelosztó:
fókusz lencse
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szélesség:
376 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-30-50 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Hosszúság:
376 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
376 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
egyéb
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.95
Magasság / mélység:
139 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
2
Védőborítással:
Igen