Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Csarnokvilágító 166W LED-es 20000lm 4000K 110 ° IP65 SN148766 - 708198

MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvilágító 166W LED-es 20000lm 4000K 110 ° IP65 SN148766

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 0

  • Alkalmas mellék világítótesthez - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075708198

Sonepar cikkszám

SN148766

Gyártói cikkszám

708198

Gyártói típuskód

HB COMP V 166W 840 110DEG IP65

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

0

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

720-720 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Reflektor:

nélkül

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK06

Labdadobástól védett:

Nem

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-45 °C

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Rendszer teljesítmény:

166 W

Effektív fényáram:

20000 lm

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Torzulási faktor (THD):

20

Teljesítményfaktor:

0.9

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Magasság / mélység:

50 mm

Hosszúság:

500 mm

Külső átmérő:

260 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Védőborítással:

Igen

Csarnokvilágító 166W LED-es 20000lm 4000K 110 ° IP65