LEDVANCE - Csarnokvilágító 225W LED-es 27000lm 4000K 110° IP65 SN146638 - 708204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 27000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 225 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075708204
Sonepar cikkszám
SN146638
Gyártói cikkszám
708204
Gyártói típuskód
HB COMP V 225W 840 110DEG IP65
Effektív fényáram:
27000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
225 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
50000 h
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpa fényhasznosítás:
120 lm/W
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
fekete
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
nélkül
Alkalmas fényforrások számához:
0
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Névleges áram:
980-980 mA
Cserélhető vezérlés:
Nem
Ütésállóság:
IK06
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-45 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Hosszúság:
500 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
300 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Érintésvédelem:
I
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Torzulási faktor (THD):
20
Teljesítményfaktor:
0.9
Színhőmérséklet állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Magasság / mélység:
50 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Védőborítással:
Igen
Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
13
Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:
13